Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Camelion HR9V NiMh 9V-Block Akku 8,4V 250mAh Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Camelion HR9V NiMh 9V-Block Akku 8,4V 250mAh Blister
Artikel-Nr.:  310-302211
Hersteller:  Camelion
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4260033151810
HR9V.CAM.250mAh.B1: Camelion HR9V 9V-Block Standardakku Nickel-Metallhydrid 26,5x17,5x48,5 (LxBxH/mm) 8,4V 250mAh
8,4V 250mAh 26,5x17,5x48,5 (LxBxH/mm)
im Blister


Weitere Informationen:
Spannung (V):8.4
Kapazität (mAh):250
Höhe (mm):48.5
Durchmesser/Breite (mm):17.5
Tiefe (mm):26.5
... > Akkus (Standard/Consumer) > Nickel-Metallhydrid > E Block
Weitere Suchbegriffe: Akkus, aufladbar, 9V-Akkus, Akku
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec 6 Tage € 6,00* € 4,25*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  4,25* €  5,06 pro Stück
ab 12 Stück €  3,98* €  4,74 pro Stück
ab 240 Stück €  3,45* €  4,11 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG