Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Camelion NH-AAA800BP2 HR03 NiMh Micro Akku 1,2V 800mAh Blister(VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Camelion NH-AAA800BP2 HR03 NiMh Micro Akku 1,2V 800mAh Blister(VE2)
Artikel-Nr.:  310-302204
Hersteller:  Camelion
Herst.-Nr.:  NH-AAA800BP2
EAN:  4260033151667
HR03.CAM.800mAh.B2: Camelion NH-AAA800BP2 HR03 Micro AAA Standardakku Nickel-Metallhydrid 44,5x10,5 (HxØ/mm) 1,2V 800mAh
1,2V 800mAh 44,5x10,5 (HxØ/mm)
im Blister (VE 2 Stück)


Preis gilt pro Stück! NICHT pro 2er-Gebinde!
Weitere Informationen:
Spannung (V):
1.2
Kapazität (mAh):
800
Höhe (mm):
44.5
Durchmesser/Breite (mm):
10.5
... > Akkus (Standard/Consumer) > Nickel-Metallhydrid > Micro AAA
Weitere Suchbegriffe: Akkus, aufladbar, Microakkus, Microakku, Akku
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Elwitec
2
€ 6,00*
€ 0,89*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 24 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 288 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Vergleichspreis: 2 Stück für € 1,78*
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG