Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Camelion HR6 NiMh Mignon Akku mit Aufbewahrungsbox 1,2V 2500mAh Blister(VE4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Camelion HR6 NiMh Mignon Akku mit Aufbewahrungsbox 1,2V 2500mAh Blister(VE4)
Artikel-Nr.:   310-302194
Hersteller:   Camelion
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   4260033151834
HR6.CAM.2500mAh.B4: Camelion HR6 Mignon AA Standardakku Nickel-Metallhydrid mit Aufbewahrungsbox 50,5x14,5 (HxØ/mm) 1,2V 2500mAh
1,2V 2500mAh 50,5x14,5 (HxØ/mm)
im Blister (VE 4 Stück)


Preis gilt pro Stück! NICHT pro 4er-Gebinde!
Weitere Informationen:
Spannung (V):1.2
Kapazität (mAh):2500
Höhe (mm):50.5
Durchmesser/Breite (mm):14.5
... > Akkus (Standard/Consumer) > Nickel-Metallhydrid > Mignon AA
Weitere Suchbegriffe: Mignon Akku, Nickel Metallhydrid Akku, Akkus, aufladbar, Mignonakkus, Digitalkamera, mignon akku, Akku
Angebote (2)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
Elwitec 5 Tage 4 pro Stück € 6,00* € 1,96*
Conrad 1 Tag 1 pro Paket € 4,16* € 8,50*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 4 Stück €  1,96* €  2,33 pro Stück
ab 48 Stück €  1,84* €  2,19 pro Stück
ab 384 Stück €  1,60* €  1,90 pro Stück
   Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Vergleichspreis: 4 Stück für € 7,84*
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG