Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Camelion AG10 LR54 Alkali Knopfzelle 1,5V Blister(VE10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Camelion AG10 LR54 Alkali Knopfzelle 1,5V Blister(VE10)
Artikel-Nr.:  310-302181
Hersteller:  Camelion
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4260033153036
LR54.CAM.B10: Camelion AG10 LR54 (AG10) Knopfzelle Alkali-Mangan 3,1x11,6 (HxØ/mm) 1,5V
1,5V 3,1x11,6 (HxØ/mm)
im Blister (VE 10 Stück)


Preis gilt pro Stück! NICHT pro 10er-Gebinde!
Weitere Informationen:
Spannung (V):1.5
Kapazität (mAh):0
Höhe (mm):3.1
Durchmesser/Breite (mm):11.6
... > Knopfzellen > Alkali-Mangan > LR54, AG10, V10GA
Weitere Suchbegriffe: Alkaline, Alkali, Alkali-Mangan, Knopfzellen, Minilampen, Taschenrechnerbatterie, Messschieberbatterie, Knopfzelle Taschenrechnerbatterie, Taschenrechnerbatterie, Batterie, Mangan
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Elwitec 6 Tage 10 € 6,00* € 0,09*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 10 Stück €  0,09* €  0,11 pro Stück
ab 200 Stück €  0,09* €  0,11 pro Stück
ab 3600 Stück €  0,07* €  0,08 pro Stück
   Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Vergleichspreis: 10 Stück für € 0,90*
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG