Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Camelion AG4 LR66 Alkali Knopfzelle 1,5V Blister(VE10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Camelion AG4 LR66 Alkali Knopfzelle 1,5V Blister(VE10)
Artikel-Nr.:  310-302175
Hersteller:  Camelion
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4260033152978
LR66.CAM.B10: Camelion AG4 LR66 LR626 (AG4) Knopfzelle Alkali-Mangan 2,6x6,8 (HxØ/mm) 1,5V
1,5V 2,6x6,8 (HxØ/mm)
im Blister (VE 10 Stück)


Preis gilt pro Stück! NICHT pro 10er-Gebinde!
Weitere Informationen:
Spannung (V):
1.5
Kapazität (mAh):
0
Höhe (mm):
2.6
Durchmesser/Breite (mm):
6.8
... > Knopfzellen > Alkali-Mangan > LR66, AG4, LR626
Weitere Suchbegriffe: Alkaline, Alkali, Alkali-Mangan, Knopfzellen, Minilampen, Taschenrechnerbatterie, Messschieberbatterie, Knopfzelle Taschenrechnerbatterie, Taschenrechnerbatterie, Batterie, Mangan
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Elwitec
10
€ 6,00*
€ 0,09*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,09*
€ 0,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,09*
€ 0,11
pro Stück
ab 3600 Stück
€ 0,07*
€ 0,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Vergleichspreis: 10 Stück für € 0,90*
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG