Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Camelion Super Heavy Duty green 4R25 Zn-C 6V-Block Batterie 6V Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Camelion Super Heavy Duty green 4R25 Zn-C 6V-Block Batterie 6V Folie
Artikel-Nr.:   310-302156
Hersteller:   Camelion
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   4260033156211
4R25.CAM: Camelion Super Heavy Duty green 4R25 6V-Block Laternenbatterie Zink-Kohle 68,2x66,7x108,5 (LxBxH/mm) 6V
6V 68,2x66,7x108,5 (LxBxH/mm)
in Folie


Weitere Informationen:
Spannung (V):6
Kapazität (mAh):11000
Höhe (mm):108.5
Durchmesser/Breite (mm):66.7
Tiefe (mm):68.2
... > Sonderzellen und Batterien > Zink-Kohle > 4R25, 6V Laternenbatterie
Weitere Suchbegriffe: Batterien, Spezialbatterien, 4F, Laternenbatterien, Camping, Spezialbatterie, Batterie
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec 5 Tage € 6,00* € 1,90*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  1,90* €  2,26 pro Stück
ab 24 Stück €  1,61* €  1,92 pro Stück
ab 96 Stück €  1,42* €  1,69 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG