Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Camelion CR123A-BP1R CR123 Lithium Zelle 3V Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Camelion CR123A-BP1R CR123 Lithium Zelle 3V Blister
Artikel-Nr.:  310-302154
Hersteller:  Camelion
Herst.-Nr.:  CR123A-BP1R
EAN:  4260033153364
CR123.CAM.B1: Camelion CR123A-BP1R CR123 (CR17345) Fotozelle Lithium-Mangandioxid 34,5x17 (HxØ/mm) 3V
3V 34,5x17 (HxØ/mm)
im Blister


Weitere Informationen:
Spannung (V):3
Kapazität (mAh):0
Höhe (mm):34.5
Durchmesser/Breite (mm):17
... > Sonderzellen und Batterien > Lithium > CR123 CR17345
Weitere Suchbegriffe: Foto, Batterien, Spezialbatterien, Fotobatterie, Fotozellen, Lithiumbatterien, Digitalkamera, Digicam, Kamera, Fotoapparat, Mangan, Spezialbatterie, Batterie
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Elwitec 6 Tage € 6,00* € 2,01*
Conrad 1 Tag € 4,16* € 4,27*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  2,01* €  2,39 pro Stück
ab 10 Stück €  1,61* €  1,92 pro Stück
ab 200 Stück €  1,40* €  1,67 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG