Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Camelion CR2025 Lithium Knopfzelle 3V Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Camelion CR2025 Lithium Knopfzelle 3V Blister
Artikel-Nr.:  310-302145
Hersteller:  Camelion
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4260033152770
CR2025.CAM.B1: Camelion CR2025 Knopfzelle Lithium-Mangandioxid 2,5x20 (HxØ/mm) 3V
3V 2,5x20 (HxØ/mm)
im Blister


Weitere Informationen:
Spannung (V):
3
Kapazität (mAh):
0
Höhe (mm):
2.5
Durchmesser/Breite (mm):
20
... > Knopfzellen > Lithium > CR2025
Weitere Suchbegriffe: Uhrenbatterie, Lithiumbatterien Knopfzellen, Taschenrechnerbatterie, Messgerätebatterie, Autoschlüsselbatterie, Alarmbatterie, Fahrradtachobatterie, Stützbatterie, Mempack, Mangan, Batterie, Knopfzelle, Lith
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
€ 6,00*
€ 0,38*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG