Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Camelion CR1216 Lithium Knopfzelle 3V Blister(VE5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Camelion CR1216 Lithium Knopfzelle 3V Blister(VE5)
Artikel-Nr.:  310-302139
Hersteller:  Camelion
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4260033152718
CR1216.CAM.B5: Camelion CR1216 Knopfzelle Lithium-Mangandioxid 1,6x12,5 (HxØ/mm) 3V
3V 1,6x12,5 (HxØ/mm)
im Blister (VE 5 Stück)


Preis gilt pro Stück! NICHT pro 5er-Gebinde!
Weitere Informationen:
Spannung (V):3
Kapazität (mAh):0
Höhe (mm):1.6
Durchmesser/Breite (mm):12.5
... > Knopfzellen > Lithium > CR1216
Weitere Suchbegriffe: Uhrenbatterie, Lithiumbatterien Knopfzellen, Taschenrechnerbatterie, Messgerätebatterie, Autoschlüsselbatterie, Alarmbatterie, Fahrradtachobatterie, Stützbatterie, Mempack, Mangan, Batterie, Knopfzelle, Lith
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Elwitec 6 Tage 5 € 6,00* € 0,36*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 5 Stück €  0,36* €  0,43 pro Stück
ab 150 Stück €  0,32* €  0,38 pro Stück
ab 1800 Stück €  0,26* €  0,31 pro Stück
   Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Vergleichspreis: 5 Stück für € 1,80*
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG