Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Camelion Plus 6LF22-BP1 9V-Block (6LR61 oder 6LF22)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camelion Plus 6LF22-BP1 9V-Block (6LR61 oder 6LF22)
Camelion Plus 6LF22-BP1 9V-Block (6LR61 oder 6LF22)
Artikel-Nr.:
     310-302128
Hersteller:
     Camelion Battery
Herst.-Nr.:
     6LF22-BP1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterien
Alkaline
Alkali
Alkali-Mangan
Camelion 6LF22-BP1 Plus 6LF22 9V-Block (6LF22 6LR61) Standardbatterie Alkali-Mangan 26,5x17,5x48,5 (LxBxH/mm) 9V
9V 26,5x17,5x48,5 (LxBxH/mm)



Weitere Informationen:
Höhe mm:
48.5
Durchmesser/Breite mm:
17.5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,894*
  
Preis gilt ab 192 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,097*
€ 1,305
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,029*
€ 1,225
pro Stück
ab 192 Stück
€ 0,894*
€ 1,064
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG