Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Camelion G1 SR60 AgO Knopfzelle 1,55V Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Camelion G1 SR60 AgO Knopfzelle 1,55V Blister
Artikel-Nr.:  310-302089
Hersteller:  Camelion
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4260033152473
SR621W.CAM.B1: Camelion G1 SR60 SR621W (363 364 G1) Elektronikknopfzelle Silberoxid High Drain 2,2x6,8 (HxØ/mm) 1,55V
1,55V 2,2x6,8 (HxØ/mm)
im Blister


Weitere Informationen:
Spannung (V):1.55
Kapazität (mAh):0
Höhe (mm):2.2
Durchmesser/Breite (mm):6.8
... > Knopfzellen > Silberoxid > SR60
Weitere Suchbegriffe: Taschenrechnerbatterie, Batterien, Knopfzellen, Meßschieber, Schieblehre, Batterie
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec 6 Tage € 6,00* € 0,45*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  0,45* €  0,54 pro Stück
ab 40 Stück €  0,40* €  0,48 pro Stück
ab 1800 Stück €  0,33* €  0,39 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG