Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Camelion Super Heavy Duty green R03 Zn-C Micro Zelle 1,5V Blister(VE4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Camelion Super Heavy Duty green R03 Zn-C Micro Zelle 1,5V Blister(VE4)
Artikel-Nr.:  310-302082
Hersteller:  Camelion
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4260033156327
R03.CAM.B4: Camelion Super Heavy Duty green R03 Micro AAA Standardzelle Zink-Kohle 44,5x10,3 (HxØ/mm) 1,5V
1,5V 44,5x10,3 (HxØ/mm)
im Blister (VE 4 Stück)


Preis gilt pro Stück! NICHT pro 4er-Gebinde!
Weitere Informationen:
Spannung (V):
1.5
Kapazität (mAh):
0
Höhe (mm):
44.5
Durchmesser/Breite (mm):
10.3
... > Standardzellen und Batterien > Zink-Kohle > R03, Micro, AAA
Weitere Suchbegriffe: Batterien, R3, UM4, AM4, Microbatterien, Microzellen, Zellen, Rundzellen, Batterie, Zinkchlorid
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Elwitec
4
€ 6,00*
€ 0,17*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 48 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 1152 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Vergleichspreis: 4 Stück für € 0,68*
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG