Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Camelion FL1AAB1R06P 1AA Minileuchte mit Krypton/Argon-Glühlampe Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Camelion FL1AAB1R06P 1AA Minileuchte mit Krypton/Argon-Glühlampe Blister
Artikel-Nr.:  310-302055
Hersteller:  Camelion
Herst.-Nr.:  FL1AAB1R06P
EAN:  4260033154231
Suchbegriffe:
Minileuchte
ML.CAM.B1: Camelion FL1AAB1R06P 1AA Minileuchte mit Batterie(n) mit Krypton/Argon-Glühlampe

im Blister
FL1AAB1R06P Taschenlampe mit Schlüsselanhänger /inkl. 1 x R06 Batt.

Weitere Informationen:
Spannung (V):
0
Kapazität (mAh):
0
... > ELWITEC > Minileuchten > Mit Krypton-Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: Lampen, Schlüsselanhänger, Minilampen, Taschenlampen, Geschenkartikel
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
€ 6,00*
€ 0,68*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG