Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sony Ultra R03 Zn-C Micro Zelle 1,5V Blister(VE4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Artikel-Nr.:  310-302010
Hersteller:  Sony
Herst.-Nr.:  R03SB4B
EAN:  4901660116536
R03.SON.B4: Sony R03SB4B Ultra R03 Micro AAA Standardzelle Zink-Kohle 44,5x10,3 (HxØ/mm) 1,5V
1,5V 44,5x10,3 (HxØ/mm)
im Blister (VE 4 Stück)
Sony Zink-Kohle-Batterien - Baugröße AAA - 4er-Pack. Optimal für den Einsatz bei geringem Energieverbrauch.

Preis gilt pro Stück! NICHT pro 4er-Gebinde!
Weitere Informationen:
Spannung (V):
1.5
Kapazität (mAh):
0
Höhe (mm):
44.5
Durchmesser/Breite (mm):
10.3
... > Standardzellen und Batterien > Zink-Kohle > R03, Micro, AAA
Weitere Suchbegriffe: Batterien, R3, UM4, AM4, Microbatterien, Microzellen, Zellen, Rundzellen, Batterie, Zinkchlorid
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Elwitec
4
€ 6,00*
€ 0,29*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 48 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 96 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Vergleichspreis: 4 Stück für € 1,16*
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG