Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sony PR13-D6A PR48 Zn-Air Hörgerätezelle 1,4V Blister(VE6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Artikel-Nr.:  310-301998
Hersteller:  Sony
Herst.-Nr.:  PR13-D6A
EAN:  k.A.
PR48.SON.B6: Sony PR13-D6A PR48 (AE13 DA13 V13AT 13AE DA13 PR48) Hörgerätezelle Zink-Luft 5,4x7,9 (HxØ/mm) 1,4V
1,4V 5,4x7,9 (HxØ/mm)
im Blister (VE 6 Stück)
Hervorragende Leistung in den verschiedenste Arten von Hörgeräten. Besserer Klang bei längerer Betriebsdauer! Mehr Leistung mit Sony.

Preis gilt pro Stück! NICHT pro 6er-Gebinde!
Weitere Informationen:
Spannung (V):1.4
Kapazität (mAh):0
Höhe (mm):5.4
Durchmesser/Breite (mm):7.9
... > Knopfzellen > Zink-Luft Hörgerätezellen > 13AE, V13AT, DA13, PR48
Weitere Suchbegriffe: Hörgerätebatterien, Hörgerätezellen, Batterie
Angebote (2)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
Elwitec 6 Tage 6 pro Stück € 6,00* € 0,46*
SONY 2 Tage 1 pro Packung € 4,95* € 2,36*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 6 Stück €  0,46* €  0,55 pro Stück
ab 30 Stück €  0,43* €  0,51 pro Stück
ab 90 Stück €  0,37* €  0,44 pro Stück
   Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Vergleichspreis: 6 Stück für € 2,76*
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG