Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

EFOY DuoCartSwitch DCS1 151 000 189 EFOY 12V (SFC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFOY DuoCartSwitch DCS1 151 000 189 EFOY 12V (SFC)
EFOY DuoCartSwitch DCS1 151 000 189 EFOY 12V (SFC)
Artikel-Nr.:
     310-208909
Hersteller:
     EFOY
Herst.-Nr.:
     151 000 189
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brennstoffzellenzubehör
EFOY DuoCartSwitch DCS1 151 000 189 Brennstoffzellenzubehör mit Port Doppler, Dataline Cat5 für EFOY Pro 600, 1200, 1600, 2200 Tankpatronen M5, M10, M28 (mit M28 Adapter)
174x96x119 (LxBxH/mm)

Der DuoCartSwitch schaltet automatisch von der Betriebstankpatrone auf die Reservetankpatrone um. Beim Anschluss eines Modems zur Datenübertragung wird der Nutzer über den Status informiert. Durch den Anschluss von zwei Tankpatronen werden die Service
Intervalle verlängert und die Kosten reduziert. Durch den Anschluss von einer Reservetankpatrone kann die Betriebstankpatrone immer vollständig geleert werden, ohne Risiko einer Systemunterbrechung.
Weitere Informationen:
Höhe mm:
96
Durchmesser/Breite mm:
119
Tiefe mm:
174
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 804,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 852,192*
€ 1.014,108
pro Stück
ab 10 Stück
€ 804,47*
€ 957,32
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG