|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 310-208586 Herst.-Nr.: 14550 EAN/GTIN: 4049189145504 |
| |
|
|  |  |
 | UK 14550 4AA eLed Zoom T Kunststoff neongelb LED Eex-leuchte mit 4xMignon AA Zelle EEx Atex Zone 1 II 2G Ex e ib IIC T4 II 2D Ex ibD 21 T98°C mit Heck-Druckschalter (6.926.032.153) 40x37x172 (LxBxH/mm) 40x37x172 (LxBxH/mm)
Die neue, verbesserte Version der bewährten UK 4 AA eLED Zoom. Größere Lichtleistung durch eine nochmals verbesserte Hochleistungs-LED sowie die verbesserte Ex-Schutzklasse untermauern den Anspruch auf die Referenz in Ihrer Leistungsklasse.
Weitere Informationen:  |  | Höhe mm: | 172 | Durchmesser/Breite mm: | 37 | Tiefe mm: | 40 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Eex, Atex, explosionsgeschützt, ex geschützt, Arbeitslampen, Werkstattlampen, Lampen, Handlampen, Taschenlampen, LED-Lampen, LED-Lampe, LED-Taschenlampen, LED-Taschenlampe, LED, Arbeitsscheinwerfer |
|  |  |
| |