Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

OEM LIO Handy Geräteakku für Samsung AB553446CE AB553446CECSTD SGH-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEM LIO Handy Geräteakku für Samsung AB553446CE AB553446CECSTD SGH-
Artikel-Nr.:  310-208360
Hersteller:  NoName
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN/GTIN:  k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
CEL.OEM: OEM LIO Handy Geräteakku für Samsung AB553446CE AB553446CECSTD SGH-F480 47x37x6 (LxBxH/mm) 3,7V 1000mAh
3,7V 1000mAh 47x37x6 (LxBxH/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):
3.7
Kapazität (mAh):
1000
Höhe (mm):
6
Durchmesser/Breite (mm):
37
Tiefe (mm):
47
... > Geräteakkus > Handy > Samsung
Weitere Suchbegriffe: Handyakkus, Handy Batterie, Akkus, Mobiltelefon Akku, GSM Akku, Akku Mobiltelefon
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
14 Tage
ab € 7,80*
  
Preis gilt ab 10 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG