Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

EFOY Pro1600 151 000 069 EFOY 12V (SFC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFOY Pro1600 151 000 069 EFOY 12V (SFC)
EFOY Pro1600 151 000 069 EFOY 12V (SFC)
Artikel-Nr.:
     310-207674
Hersteller:
     EFOY
Herst.-Nr.:
     151 000 069
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brennstoffzellen
brennstoffzellen efoy
EFOY Pro1600 151 000 069 Brennstoffzelle
12/24V 65W 435x276x200 (LxBxH/mm)

Die EFOY Pro wurde für den professionellen Einsatz entwickelt. Als Bestandteil netzferner Anlagen lädt die Brennstoffzelle bedarfsgerecht, zuverlässig und fernüberwachbar (GSM Zubehör) die Batterie Ihrer Anlage 24 Stunden am Tag bei jeder Witterung.

Weitere Informationen:
Spannung V:
12
Höhe mm:
276
Durchmesser/Breite mm:
200
Tiefe mm:
435
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.834,158*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.088,587*
€ 6.055,419
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.834,158*
€ 5.752,648
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG