Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

EXIDE Marathon L12V32 mit M6-Terminals Standby Bleiakku AGM 12V 42Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
EXIDE Marathon L12V32 mit M6-Terminals Standby Bleiakku AGM 12V 42Ah
Artikel-Nr.:  310-207492
Hersteller:  Exide
Herst.-Nr.:  NALL120032HM0MC
EAN:  k.A.
PB.EXI.12V/42Ah: EXIDE NALL120032HM0MC Marathon L12V32 mit M6-Terminals Standby Bleiakku AGM 198x168x175 (LxBxH/mm) 12V 42Ah
12V 42Ah 198x168x175 (LxBxH/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):
12
Kapazität (mAh):
42000
Höhe (mm):
175
Durchmesser/Breite (mm):
168
Tiefe (mm):
198
... > Bleibatterien > Standby > VRLA, SLA, AGM
Weitere Suchbegriffe: Bleiakkus, Blei-Batterien, VRLA, AGM, Glasfaservlies, SLA, Akku USV, Akku USV, Akkumulatoren, Vliesbatterie, Fliesbatterie
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
€ 4,50*
€ 103,07*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,07*
€ 122,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,81*
€ 115,20
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG