Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Philips FR6LB4A/10 FR6 Lithium Mignon Zelle 1,5V Blister(VE4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Philips FR6LB4A/10 FR6 Lithium Mignon Zelle 1,5V Blister(VE4)
Artikel-Nr.:  310-207472
Hersteller:  Philips
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  8712581359553
FR6.PHI.B4: Philips FR6LB4A/10 FR6 Mignon AA Standardzelle Lithium-Eisendisulfid 50,5x14,5 (HxØ/mm) 1,5V
1,5V 50,5x14,5 (HxØ/mm)
im Blister (VE 4 Stück)


Preis gilt pro Stück! NICHT pro 4er-Gebinde!
Weitere Informationen:
Spannung (V):
1.5
Kapazität (mAh):
0
Höhe (mm):
50.5
Durchmesser/Breite (mm):
14.5
... > Standardzellen und Batterien > Lithium > Mignon AA
Weitere Suchbegriffe: Batterien, Lithiumbatterien, LR6, UM3, AM3, Mignonbatterien, Mignonzellen, Zellen, Rundzellen, Mangan, Lithium, Batterie
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Elwitec
4
€ 6,00*
€ 1,48*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 48 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 96 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Vergleichspreis: 4 Stück für € 5,92*
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG