Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Saft VRE AA 700 KR-AA NiCd Mignon Industrieakku 1,2V 700mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Saft VRE AA 700 KR-AA NiCd Mignon Industrieakku 1,2V 700mAh
Artikel-Nr.:  310-207424
Hersteller:  Saft
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Akkupack
Industrieakku
KR-AA.SAF.700mAh: Saft VRE AA 700 KR-AA Mignon KR15/51 Industrieakku Nickel-Cadmium 48,9x13,9 (HxØ/mm) 1,2V 700mAh
1,2V 700mAh 48,9x13,9 (HxØ/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):
1.2
Kapazität (mAh):
700
Höhe (mm):
50.5
Durchmesser/Breite (mm):
14.5
... > Industrieakkus > Nickel-Cadmium > AA
Weitere Suchbegriffe: Industriezellen, Akkus, Akkupacks, Konfektionierung, Flattop
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
€ 6,00*
€ 1,44*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG