Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

OEM HR-1/2AA NiMh Industrieakku mit LBZ 1,2V 550mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Artikel-Nr.:  310-207355
Hersteller:  NoName
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
HR-1/2AA.OEM.550mAh: OEM HR-1/2AA Industrieakku Nickel-Metallhydrid mit LBZ 25,2x14,5 (HxØ/mm) 1,2V 550mAh
1,2V 550mAh 25,2x14,5 (HxØ/mm)



Achtung! unklare, teils lange Lieferzeit!
Weitere Informationen:
Spannung (V):
1.2
Kapazität (mAh):
550
Höhe (mm):
25.2
Durchmesser/Breite (mm):
14.5
... > Industrieakkus > Nickel-Metallhydrid > 1/2 AA
Weitere Suchbegriffe: Industriezellen, Akkus, Akkupacks, Konfektionierung, Flattop
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
14 Tage
€ 6,00*
€ 5,91*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG