Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Enersys DataSafe 12HX80 mit M5-Schraubanschluss Standby Bleiakku AGM 12V 16Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Enersys DataSafe 12HX80 mit M5-Schraubanschluss Standby Bleiakku AGM 12V 16Ah
Artikel-Nr.:  310-207303
Hersteller:  EnerSys
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
PB.ENE.12V/16Ah: Enersys DataSafe 12HX80 mit M5-Schraubanschluss Standby Bleiakku AGM 181x76x167 (LxBxH/mm) 12V 16Ah
12V 16Ah 181x76x167 (LxBxH/mm)



Achtung! unklare, teils lange Lieferzeit!
Weitere Informationen:
Spannung (V):
12
Kapazität (mAh):
16000
Höhe (mm):
167
Durchmesser/Breite (mm):
76
Tiefe (mm):
181
... > Bleibatterien > Standby > VRLA, SLA, AGM
Weitere Suchbegriffe: Bleiakkus, Blei-Batterien, VRLA, AGM, Glasfaservlies, SLA, Akku USV, Akku USV, Akkumulatoren, Vliesbatterie, Fliesbatterie
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
14 Tage
€ 4,50*
€ 46,77*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG