Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Amperlite Scout Pb-Akku Halogen Handscheinwerferleuchte Aufladbar mit 230VAC &


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Amperlite Scout Pb-Akku Halogen Handscheinwerferleuchte Aufladbar mit 230VAC &
Artikel-Nr.:  310-207163
Hersteller:  Amperlite
Herst.-Nr.:  AC 3710
EAN:  4012895001945
ML.AMP: Amperlite AC 3710 Scout Pb-Akku Halogen Handscheinwerferleuchte mit Akku Aufladbar mit 230VAC & 12VDC Ladeadapter 190x100 (HxØ/mm)
190x100 (HxØ/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):
0
Kapazität (mAh):
0
Höhe (mm):
190
Durchmesser/Breite (mm):
100
... > Handscheinwerfer > Mit Halogen-Glühlampe > Aufladbar
Weitere Suchbegriffe: Handlampen, Scheinwerfer, Arbeitslampen, Werkstattlampen, Lampen, Handlampen, Taschenlampen, Halogen, aufladbar
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
€ 4,50*
€ 23,92*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG