Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Panasonic BR3032 Lithium Knopfzelle mit Lötband Standard 3V Bulk(VE20)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Panasonic BR3032 Lithium Knopfzelle mit Lötband Standard 3V Bulk(VE20)
Artikel-Nr.:  310-207154
Hersteller:  Panasonic
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
BR3032.PAN.K20: Panasonic BR3032 Knopfzelle Lithium-Poly-Carbonmonofluorid mit Lötband Standard 3,2x30 (HxØ/mm) 3V
3V 3,2x30 (HxØ/mm)
im Bulk (VE 20 Stück)


Preis gilt pro Stück! NICHT pro 20er-Gebinde!
Weitere Informationen:
Spannung (V):3
Kapazität (mAh):0
Höhe (mm):3.2
Durchmesser/Breite (mm):30
... > Knopfzellen > Lithium > BR3032
Weitere Suchbegriffe: Panasonic, Uhrenbatterie, BR 3032, Lithiumbatterien Knopfzellen, Taschenrechnerbatterie, Messgerätebatterie, Autoschlüsselbatterie, Alarmbatterie, Fahrradtachobatterie, Stützbatterie, Mempack, Mangan, Batterie, Lith
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Elwitec 6 Tage 20 € 4,50* € 3,53*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 20 Stück €  3,53* €  4,20 pro Stück
ab 200 Stück €  3,21* €  3,82 pro Stück
ab 500 Stück €  2,57* €  3,06 pro Stück
   Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Vergleichspreis: 20 Stück für € 70,60*
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG