Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

UK 3AAA Vizion, blau 3AAA kunststoff Kopfleuchte Mit Hiflux-LED Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Artikel-Nr.:  310-207133
Hersteller:  UK
Herst.-Nr.:  17002
EAN:  4049189170025
ML.UK.B1: UK 17002 3AAA Vizion, blau 3AAA kunststoff Kopfleuchte mit Batterie(n) Mit Hiflux-LED

im Blister
Eine hochwertige und unverwüstliche Kopfleuchte aus ABS, LEXAN und griffigem PU-Rubber mit praktischen Details.
-2 Leuchtstärken schaltbar
-Wasserdicht
-Diffusorfilter
-Rotlichtfilter
Weitere Informationen:
Spannung (V):
0
Kapazität (mAh):
0
... > ELWITEC > Kopfleuchten > Mit Hiflux-LED
Weitere Suchbegriffe: Stirnlampe, Stirnleuchte, Kopflampen, Stirnlampen, Stirnleuchten, Helmlampen, LED, LED-Lampen, LED-Lampe, LED-Taschenlampen, LED-Taschenlampe, Luxeon III, 1 Watt, Lampen, Hiflux
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
€ 4,50*
€ 26,90*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG