Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Compit evoLithium 9V CR9V Lithium 9V-Block Batterie 9V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Compit evoLithium 9V CR9V Lithium 9V-Block Batterie 9V
Artikel-Nr.:  310-207129
Hersteller:  Compit
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
CR9V.COM: Compit evoLithium 9V CR9V 9V-Block Standardbatterie Lithium-Mangandioxid 26,5x17,5x49 (LxBxH/mm) 9V
9V 26,5x17,5x49 (LxBxH/mm)

Besonders geeignet für Anwendungen, die wenig Strom verbrauchen und schwer zugänglich montiert sind (z.B. Rauchmelder Standzeiten von 5 – 10 Jahren möglich), als auch für Verbraucher, die einen hohen Energiebedarf haben (z.B. Funkmikrofone).
-Hohe Leistungsdichte
-Geringe Selbstentladung
-Weiter Temperaturbereich von -30 bis-+60°C
-Lange Lagerfähigkeit ca. 15Jahre
-Geringes Gewicht
Weitere Informationen:
Spannung (V):9
Kapazität (mAh):600
Höhe (mm):49
Durchmesser/Breite (mm):17.5
Tiefe (mm):26.5
... > Standardzellen und Batterien > Lithium > 9V-Block
Weitere Suchbegriffe: Batterien, Lithiumbatterien, 6AM61, 9V-Batterien, E-Blocks, 9V-Block, Block Batterie, Blockbatterie, Mangan, Batterie
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec 6 Tage € 6,00* € 2,82*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  2,82* €  3,36 pro Stück
ab 10 Stück €  2,64* €  3,14 pro Stück
ab 100 Stück €  2,30* €  2,74 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG