Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Saft VRE F KR-F NiCd Industrieakku 1,2V 8000mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Saft VRE F KR-F NiCd Industrieakku 1,2V 8000mAh
Artikel-Nr.:  310-207105
Hersteller:  Saft
Herst.-Nr.:  VRE F
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Akkupack
Industrieakku
KR-F.SAF.8000mAh: Saft VRE F KR-F Industrieakku Nickel-Cadmium 88,8x32,15 (HxØ/mm) 1,2V 8000mAh
1,2V 8000mAh 88,8x32,15 (HxØ/mm)



Achtung! unklare, teils lange Lieferzeit!
Weitere Informationen:
Spannung (V):
1.2
Kapazität (mAh):
8000
Höhe (mm):
92
Durchmesser/Breite (mm):
35
... > Industrieakkus > Nickel-Cadmium > F
Weitere Suchbegriffe: Industriezellen, Akkus, Akkupacks, Konfektionierung, Flattop
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
14 Tage
€ 6,00*
€ 16,01*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG