Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Camelion Always Ready HR03 r2u NiMh Micro Akku 1,2V 800mAh Blister(VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Camelion Always Ready HR03 r2u NiMh Micro Akku 1,2V 800mAh Blister(VE2)
Artikel-Nr.:  310-207080
Hersteller:  Camelion
Herst.-Nr.:  NH-LAAA800BP2
EAN:  k.A.
HR03.CAM.800mAh.B2: Camelion NH-LAAA800BP2 Always Ready HR03 r2u Micro HR03 AAA Standardakku Nickel-Metallhydrid 44,5x10,5 (HxØ/mm) 1,2V 800mAh
1,2V 800mAh 44,5x10,5 (HxØ/mm)
im Blister (VE 2 Stück)


Preis gilt pro Stück! NICHT pro 2er-Gebinde!
Weitere Informationen:
Spannung (V):1.2
Kapazität (mAh):800
Höhe (mm):44.5
Durchmesser/Breite (mm):10.5
... > Akkus (Standard/Consumer) > NiMh r2u > Micro AAA
Weitere Suchbegriffe: Akku Digitalkamera, Akku LR06, Micro Akku, Mignon Akku, Nickel Metallhydrid Akku, Akkus, aufladbar, Mignonakkus, Digitalkamera, mignon akku, Akku, ready to use
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Elwitec 6 Tage 2 € 6,00* € 1,60*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 2 Stück €  1,60* €  1,90 pro Stück
ab 24 Stück €  1,50* €  1,79 pro Stück
ab 480 Stück €  1,30* €  1,55 pro Stück
   Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Vergleichspreis: 2 Stück für € 3,20*
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG