Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Camelion Always Ready HR6 r2u NiMh Mignon Akku 1,2V 2100mAh Blister(VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Camelion Always Ready HR6 r2u NiMh Mignon Akku 1,2V 2100mAh Blister(VE2)
Artikel-Nr.:  310-207078
Hersteller:  Camelion
Herst.-Nr.:  NH-LAA2100BP2
EAN:  4260033152275
HR6.CAM.2100mAh.B2: Camelion NH-LAA2100BP2 Always Ready HR6 r2u Mignon HR6 AA Standardakku Nickel-Metallhydrid 50,5x14,5 (HxØ/mm) 1,2V 2100mAh
1,2V 2100mAh 50,5x14,5 (HxØ/mm)
im Blister (VE 2 Stück)


Preis gilt pro Stück! NICHT pro 2er-Gebinde!
Weitere Informationen:
Spannung (V):1.2
Kapazität (mAh):2100
Höhe (mm):50.5
Durchmesser/Breite (mm):14.5
... > Akkus (Standard/Consumer) > NiMh r2u > Mignon AA
Weitere Suchbegriffe: Mignon Akku, Nickel Metallhydrid Akku, Akkus, aufladbar, Mignonakkus, Digitalkamera, mignon akku, Akku, ready to use
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Elwitec 6 Tage 2 € 6,00* € 1,99*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 2 Stück €  1,99* €  2,37 pro Stück
ab 24 Stück €  1,86* €  2,21 pro Stück
ab 384 Stück €  1,62* €  1,93 pro Stück
   Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Vergleichspreis: 2 Stück für € 3,98*
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG