Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

OEM 3/X40H mit Stecker NiMh Geräteakku für Mem Pack für Toshiba P7100


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
OEM 3/X40H mit Stecker NiMh Geräteakku für Mem Pack für Toshiba P7100
Artikel-Nr.:  310-207076
Hersteller:  NoName
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
MEM.OEM: OEM 3/X40H mit Stecker NiMh Geräteakku für Mem Pack für Toshiba P71007006036 3,6V 40mAh
3,6V 40mAh



Weitere Informationen:
Spannung (V):
3.6
Kapazität (mAh):
40
... > Geräteakkus > Sonstige > Mem Pack
Weitere Suchbegriffe: Backupbatterie, Memory, Akkus, Speicherbatterien, Mempack, Speicherbatterie
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
€ 6,00*
€ 11,89*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG