Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kunzer Akku-Start Boost-Starter für NKW Baumaschinen und schweres Gerät bis


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Kunzer Akku-Start Boost-Starter für NKW Baumaschinen und schweres Gerät bis
Artikel-Nr.:  310-207060
Hersteller:  Kunzer
Herst.-Nr.:  AS 12-24/2000
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Starter
Starthilfe
BOO.KUN: Kunzer AS 12-24/2000 Akku-Start Boost-Starter für NKW Baumaschinen und schweres Gerät bis 350PS bei 24V (12V 2000A) 160x520x485 (LxBxH/mm) 24V 1000A
24V 1000A 160x520x485 (LxBxH/mm)

Boost-Starter das ideale Gerät für Autohäuser, sowie freie Werkstätten. Ladung über elektronisches Batterieladegerät mit Pulserhaltung oder mit mitgeliefertem Kabel über die LIMA am Zigarettenanzünder des Fahrzeugs.
-Maximale Kaltstartleistung
-Extrem zyklenfeste AGM Batterie
-Richtiger Einsatz schützt die Elektronikausrüstung des Fahrzeugs
-Hochwertige, innen überbrückte Ladezangen mit sehr breitem Öffnungswinkel
-Bruchfestes einteiliges Polyethylengehäuse
Weitere Informationen:
Spannung (V):
24
Kapazität (mAh):
1000000
Höhe (mm):
485
Durchmesser/Breite (mm):
520
Tiefe (mm):
160
... > ELWITEC > Ladegeräte Blei > Boost-Starter
Weitere Suchbegriffe: Booster, Autobatterie, Pannenhilfe, Boost-Starter, Startbooster
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
Frei Haus
€ 988,00*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 988,00*
€ 1.175,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 950,00*
€ 1.130,50
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG