Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kunzer Akku-Start ASM 12/500 Boost-Starter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunzer Akku-Start ASM 12/500 Boost-Starter
Kunzer Akku-Start ASM 12/500 Boost-Starter
Artikel-Nr.:
     310-207055
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     ASM 12/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Starthilfe
starthilfe kunzer
Kunzer ASM 12/500 Akku-Start Boost-Starter für kleine PKW 145x390x435 (LxBxH/mm) 12V 500A
12V 500A 145x390x435 (LxBxH/mm)

Boost-Starter das ideale Gerät für Autohäuser, sowie freie Werkstätten. Ladung über elektronisches Batterieladegerät mit Pulserhaltung oder mit mitgeliefertem Kabel über die LIMA am Zigarettenanzünder des Fahrzeugs.
-Maximale Kaltstartleistung
-Extrem zyklenfeste AGM Batterie
-Richtiger Einsatz schützt die Elektronikausrüstung des Fahrzeugs
-Hochwertige, innen überbrückte Ladezangen mit sehr breitem Öffnungswinkel
-Bruchfestes einteiliges Polyethylengehäuse
Weitere Informationen:
Spannung V:
12
Kapazität mAh:
500000
Höhe mm:
435
Durchmesser/Breite mm:
390
Tiefe mm:
145
Weitere Suchbegriffe: Starter, Booster, Autobatterie, Pannenhilfe, Boost-Starter, Startbooster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,37*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,734*
€ 315,033
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,37*
€ 281,28
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG