Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Princeton Tactical Quad schwarz 3AAA Kopfleuchte mit LED (Leuchtdioden) mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Princeton Tactical Quad schwarz 3AAA Kopfleuchte mit LED (Leuchtdioden) mit
Artikel-Nr.:  310-207037
Hersteller:  Princetontec
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
ML.PRI: Princeton Tec Tactical Quad schwarz 3AAA Kopfleuchte mit Batterie(n) mit LED (Leuchtdioden) mit austauschbaren Farb-Schiebefiltern rot blau grün 4LED 21Lm 150h

im Set
Mit austauschbaren Farb-Schiebefiltern rot blau grün. Mit dem roten Filter erhält man sich z.B. die Nachtsichtigkeit bei der Kartenarbeit. Nicht nur für militärischer Zwecke. Auch z.B. beim Nachtsegeln, Nachtfahreten usw. ideal.

Weitere Informationen:
Spannung (V):
0
Kapazität (mAh):
0
... > ELWITEC > Kopfleuchten > Mit LED (Leuchtdioden)
Weitere Suchbegriffe: LED Leuchtdiode, Stirnlampe, Stirnleuchte, Kopflampen, Stirnlampen, Stirnleuchten, Helmlampen, LED, LED-Lampen, LED-Lampe, LED-Taschenlampen, LED-Taschenlampe, Lampen
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
€ 4,50*
€ 32,67*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG