Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Panasonic HR9V NiMh 9V-Block Akku P-22P 8,4V 170mAh Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Panasonic HR9V NiMh 9V-Block Akku P-22P 8,4V 170mAh Blister
Artikel-Nr.:  310-207013
Hersteller:  Panasonic
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  5410853027263
HR9V.PAN.170mAh.B1: Panasonic HR9V 9V-Block Standardakku Nickel-Metallhydrid P-22P 26,5x17,5x48,5 (LxBxH/mm) 8,4V 170mAh
8,4V 170mAh 26,5x17,5x48,5 (LxBxH/mm)
im Blister


Weitere Informationen:
Spannung (V):
8.4
Kapazität (mAh):
170
Höhe (mm):
48.5
Durchmesser/Breite (mm):
17.5
Tiefe (mm):
26.5
... > Akkus (Standard/Consumer) > Nickel-Metallhydrid > E Block
Weitere Suchbegriffe: Akkus, aufladbar, 9V-Akkus, Akku
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
€ 6,00*
€ 7,61*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG