Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ansmann 5035221 HR03 NiMh Micro Akku 1,2V 1100mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Ansmann 5035221 HR03 NiMh Micro Akku 1,2V 1100mAh
Artikel-Nr.:  310-206977
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  5035221
EAN:  4013674035229
HR03.ANS.1100mAh: Ansmann 5035221 HR03 Micro AAA Standardakku Nickel-Metallhydrid 44,5x10,5 (HxØ/mm) 1,2V 1100mAh
1,2V 1100mAh 44,5x10,5 (HxØ/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):
1.2
Kapazität (mAh):
1100
Höhe (mm):
44.5
Durchmesser/Breite (mm):
10.5
... > Akkus (Standard/Consumer) > Nickel-Metallhydrid > Micro AAA
Weitere Suchbegriffe: Micro Akku, Micro Batterie, Nickel Metallhydrid Akku, Akkus, aufladbar, Microakkus, Microakku, Akku
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 2,16*
Elwitec
pro Stück
€ 6,00*
€ 2,26*
6 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 2,97*
5 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 3,20*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG