Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ansmann 5035201 HR6 NiMh Mignon Akku 1,2V 2850mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Ansmann 5035201 HR6 NiMh Mignon Akku 1,2V 2850mAh
Artikel-Nr.:  310-206975
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  5035201
EAN:  4013674352012
HR6.ANS.2850mAh: Ansmann 5035201 HR6 Mignon AA Standardakku Nickel-Metallhydrid 50,5x14,5 (HxØ/mm) 1,2V 2850mAh
1,2V 2850mAh 50,5x14,5 (HxØ/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):
1.2
Kapazität (mAh):
2850
Höhe (mm):
50.5
Durchmesser/Breite (mm):
14.5
... > Akkus (Standard/Consumer) > Nickel-Metallhydrid > Mignon AA
Weitere Suchbegriffe: Ansmann, Micro Batterie, Mignon Akku, Mignon Batterie, Nickel Metallhydrid Akku, Akkus, aufladbar, Mignonakkus, Digitalkamera, mignon akku, Akku
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 3,22*
Elwitec
pro Stück
€ 6,00*
€ 3,27*
1 Tag
pro Stück
€ 7,95*
€ 4,75*
10 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 4,78*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG