Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Energizer NH15-AA 2500mAh HR6 NiMh Mignon Akku 1,2V 2500mAh Blister(VE4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Energizer NH15-AA 2500mAh HR6 NiMh Mignon Akku 1,2V 2500mAh Blister(VE4)
Artikel-Nr.:  310-206968
Hersteller:  Energizer
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
HR6.ENE.2500mAh.B4: Energizer NH15-AA 2500mAh HR6 Mignon AA Standardakku Nickel-Metallhydrid 50,5x14,5 (HxØ/mm) 1,2V 2500mAh
1,2V 2500mAh 50,5x14,5 (HxØ/mm)
im Blister (VE 4 Stück)


Preis gilt pro Stück! NICHT pro 4er-Gebinde!
Weitere Informationen:
Spannung (V):
1.2
Kapazität (mAh):
2500
Höhe (mm):
50.5
Durchmesser/Breite (mm):
14.5
... > Akkus (Standard/Consumer) > Nickel-Metallhydrid > Mignon AA
Weitere Suchbegriffe: Mignon Akku, Nickel Metallhydrid Akku, Akkus, aufladbar, Mignonakkus, Digitalkamera, mignon akku, Akku
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Elwitec
4
€ 6,00*
€ 2,01*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 96 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Vergleichspreis: 4 Stück für € 8,04*
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG