Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Duracell Activecharge DX1500 HR6 r2u NiMh Mignon Akku 1,2V 2000mAh Blister(VE4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Duracell Activecharge DX1500 HR6 r2u NiMh Mignon Akku 1,2V 2000mAh Blister(VE4)
Artikel-Nr.:  310-206946
Hersteller:  Duracell
Herst.-Nr.:  087828
EAN:  5000394087828
HR6.DUR.2000mAh.B4: Duracell 087828 Activecharge DX1500 HR6 r2u Mignon HR6 AA Standardakku Nickel-Metallhydrid 50,5x14,5 (HxØ/mm) 1,2V 2000mAh
1,2V 2000mAh 50,5x14,5 (HxØ/mm)
im Blister (VE 4 Stück)
ActiveCharge Akkus halten dauerhaft die Ladung und haben nach einem Jahr Lagerung noch 75% der Anfangskapazität.

Preis gilt pro Stück! NICHT pro 4er-Gebinde!
Weitere Informationen:
Spannung (V):
1.2
Kapazität (mAh):
2000
Höhe (mm):
50.5
Durchmesser/Breite (mm):
14.5
... > Akkus (Standard/Consumer) > NiMh r2u > Mignon AA
Weitere Suchbegriffe: Akkupack, Duracell, Knopfzelle, Mignon Akku, Mignon Batterie, Nickel Metallhydrid Akku, Zweckform, Akkus, aufladbar, Mignonakkus, Digitalkamera, mignon akku, Akku, ready to use
Angebote (11)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
Elwitec
4
pro Stück
€ 6,00*
€ 2,87*
6 Tage
1
pro Stück
€ 6,00*
€ 12,98*
1 Tag
1
pro Stück
€ 4,95*
€ 13,04*
1 Tag
1
pro Stück
€ 6,00*
€ 14,02*
1 Tag
1
pro Stück
€ 5,50*
€ 16,66*
Menge:  Stück  
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Vergleichspreis: 4 Stück für € 11,48*
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Compit
5000281
€ 3,19*
€ 3,80
Ähnlich
Compit
5000283
€ 3,19*
€ 3,80
Ähnlich
Compit
5000144
€ 15,55*
€ 18,50
Ähnlich
Duracell
087828
€ 16,79*
€ 19,98
Ähnlich
Duracell
DUR087811
€ 7,80*
€ 9,28
Ähnlich
Duracell
60852
€ 15,39*
€ 18,31
Ähnlich
Zweckform
DUR038073
€ 10,61*
€ 12,63
Ähnlich
Zweckform
DUR037922
€ 11,64*
€ 13,85
Ähnlich
Zweckform
DUR037946
€ 11,72*
€ 13,95
Ähnlich
Zweckform
DUR038011
€ 10,36*
€ 12,33
Ähnlich
Zweckform
DUR038486
€ 10,36*
€ 12,33
Ähnlich
Geha
080342
€ 9,63*
€ 11,46
Ähnlich
Geha
080366
€ 9,92*
€ 11,80
Ähnlich
Geha
080540
€ 10,93*
€ 13,01
Ähnlich
Geha
080465
€ 12,14*
€ 14,45
Ähnlich
Geha
080564
€ 5,51*
€ 6,56
Ähnlich
k.A.
75386
€ 4,32*
€ 5,14
Ähnlich
k.A.
75360
€ 5,80*
€ 6,90
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG