Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

EXIDE Marathon L6V160 mit M8-Terminals Standby Bleiakku AGM 6V 162Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
EXIDE Marathon L6V160 mit M8-Terminals Standby Bleiakku AGM 6V 162Ah
Artikel-Nr.:  310-206926
Hersteller:  Exide
Herst.-Nr.:  NALL060160HM0MA
EAN:  k.A.
PB.EXI.6V/162Ah: EXIDE NALL060160HM0MA Marathon L6V160 mit M8-Terminals Standby Bleiakku AGM 359x171x226 (LxBxH/mm) 6V 162Ah
6V 162Ah 359x171x226 (LxBxH/mm)

Sehr gute Hochstromeigenschaften verbunden mit hoher Lebensdauer
Entwickelt unter Berücksichtigung der IEC 60896-21/-22
Optionale UL 94-V0 Version entspricht BS 6290 Teil 4
Keinerlei Transportbeschränkungen betriebsbereiter Blöcke, weder auf der Schiene, auf der Strasse, zu Wasser noch in der Luft (nach IATA, DGR Satz A 67)
EUROBAT-Klassifikation: Long Life
Achtung! unklare, teils lange Lieferzeit!
Weitere Informationen:
Spannung (V):6
Kapazität (mAh):162000
Höhe (mm):226
Durchmesser/Breite (mm):171
Tiefe (mm):359
... > Bleibatterien > Standby > VRLA, SLA, AGM
Weitere Suchbegriffe: Bleiakkus, Blei-Batterien, VRLA, AGM, Glasfaservlies, SLA, Akku USV, Akku USV, Akkumulatoren, Vliesbatterie, Fliesbatterie
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec 14 Tage Frei Haus € 196,86*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  196,86* €  234,26 pro Stück
ab 10 Stück €  186,21* €  221,59 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG