Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

OEM Zubehör für NiCd/NiMh Ladegerät L2001 und L1410 Ladeadapter für - Akkutyp F


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Artikel-Nr.:  310-206911
Hersteller:  NoName
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
LD.OEM: OEM Zubehör für NiCd/NiMh Ladegerät L2001 und L1410 Ladeadapter für - Akkutyp Fein




Achtung! unklare, teils lange Lieferzeit!
Weitere Informationen:
Spannung (V):
0
Kapazität (mAh):
0
... > ELWITEC > Ladegeräte NiCd/NiMh > Zubehör
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
14 Tage
€ 6,00*
€ 18,90*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG