Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Rayovac EXTRA ADVANCED 13 PR48 Zn-Air Hörgerätezelle 1,4V Blister(VE6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Rayovac EXTRA ADVANCED 13 PR48 Zn-Air Hörgerätezelle 1,4V Blister(VE6)
Artikel-Nr.:  310-206884
Hersteller:  Rayovac
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
PR48.RAY.B6: Rayovac EXTRA ADVANCED 13 PR48 (AE13 DA13 V13AT 13AE DA13 PR48) Hörgerätezelle Zink-Luft 5,4x7,9 (HxØ/mm) 1,4V
1,4V 5,4x7,9 (HxØ/mm)
im Blister (VE 6 Stück)
Der Weltmarktführer für Hörgerätezellen Rayovac setzt mit der EXTRA ADVANCED neue Maßstäbe. Durch eine optimierte Luftzufuhr erfüllen sie damit die Erfordernisse von Hörgeräten mit höherem Energieverbrauch und verlängern die Hördauer entsprechend.
-Bis zu 4-Jahren in ungeöffnetem Zustand lagerfähig!
Preis gilt pro Stück! NICHT pro 6er-Gebinde!
Weitere Informationen:
Spannung (V):1.4
Kapazität (mAh):0
Höhe (mm):5.4
Durchmesser/Breite (mm):7.9
... > Knopfzellen > Zink-Luft Hörgerätezellen > 13AE, V13AT, DA13, PR48
Weitere Suchbegriffe: Hörgerätebatterien, Hörgerätezellen, Batterie
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Elwitec 6 Tage 6 € 6,00* € 0,47*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 6 Stück €  0,47* €  0,56 pro Stück
ab 12 Stück €  0,44* €  0,52 pro Stück
ab 120 Stück €  0,38* €  0,45 pro Stück
   Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Vergleichspreis: 6 Stück für € 2,82*
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG