Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Cellmax 1/2AA 330 KR-1/2AA NiCd Industrieakku 1,2V 330mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Cellmax 1/2AA 330 KR-1/2AA NiCd Industrieakku 1,2V 330mAh
Artikel-Nr.:  310-206881
Hersteller:  Cellmax
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Akkupack
Industrieakku
KR-1/2AA.CEL.330mAh: Cellmax 1/2AA 330 KR-1/2AA Industrieakku Nickel-Cadmium 25,2x14,5 (HxØ/mm) 1,2V 330mAh
1,2V 330mAh 25,2x14,5 (HxØ/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):1.2
Kapazität (mAh):330
Höhe (mm):25.2
Durchmesser/Breite (mm):14.5
... > Industrieakkus > Nickel-Cadmium > 1/2 AA
Weitere Suchbegriffe: Industriezellen, Akkus, Akkupacks, Konfektionierung, Flattop
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec 1 Tag € 6,00* € 0,59*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  0,59* €  0,70 pro Stück
ab 10 Stück €  0,50* €  0,60 pro Stück
ab 100 Stück €  0,40* €  0,48 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG