Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

GP GP900DH HR-D NiMh Industrieakku 1,2V 9000mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
GP GP900DH HR-D NiMh Industrieakku 1,2V 9000mAh
Artikel-Nr.:  310-206839
Hersteller:  GP Battery
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
HR-D.GP.9000mAh: GP GP900DH HR-D Industrieakku Nickel-Metallhydrid 61x33 (HxØ/mm) 1,2V 9000mAh
1,2V 9000mAh 61x33 (HxØ/mm)



Achtung! unklare, teils lange Lieferzeit!
Weitere Informationen:
Spannung (V):
1.2
Kapazität (mAh):
9000
Höhe (mm):
61.5
Durchmesser/Breite (mm):
34.2
... > Industrieakkus > Nickel-Metallhydrid > D
Weitere Suchbegriffe: Industriezellen, Akkus, Akkupacks, Konfektionierung, Flattop
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
14 Tage
€ 6,00*
€ 16,11*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG