Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

OEM HR-AAL NiMh Industrieakku 1,2V 1600mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
OEM HR-AAL NiMh Industrieakku 1,2V 1600mAh
Artikel-Nr.:  310-206824
Hersteller:  NoName
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
HR-AA.OEM.1600mAh: OEM HR-AAL Industrieakku Nickel-Metallhydrid 49x14,2 (HxØ/mm) 1,2V 1600mAh
1,2V 1600mAh 49x14,2 (HxØ/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):
1.2
Kapazität (mAh):
1600
Höhe (mm):
49
Durchmesser/Breite (mm):
14
... > Industrieakkus > Nickel-Metallhydrid > AAL
Weitere Suchbegriffe: Industriezellen, Akkus, Akkupacks, Konfektionierung, Flattop
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
€ 6,00*
€ 2,03*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG