Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Eisemann HB 90 Pb-Akku Halogen Handscheinwerferleuchte Aufladbar mit Ladesta


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Eisemann HB 90 Pb-Akku Halogen Handscheinwerferleuchte Aufladbar mit Ladesta
Artikel-Nr.:  310-206766
Hersteller:  Eisemann
Herst.-Nr.:  071120
EAN:  k.A.
ML.EIS: Eisemann 071120 HB 90 Pb-Akku Halogen Handscheinwerferleuchte mit Akku Aufladbar mit Ladestation 98x111x368 (LxBxH/mm)
98x111x368 (LxBxH/mm)
im Set

- wartungsfreie Blei-Gel-Batterie
- Mikroprozessorgesteuerte Ladetechnik
- Tiefentladeschutz
- Halogen-Glühlampe
- Fadenbruchkontrolle
- Blinklicht
- Notlichtbetrieb mit Ladestation
Weitere Informationen:
Spannung (V):
0
Kapazität (mAh):
0
Höhe (mm):
368
Durchmesser/Breite (mm):
111
Tiefe (mm):
98
... > Handscheinwerfer > Mit Halogen-Glühlampe > Aufladbar
Weitere Suchbegriffe: Handlampen, Scheinwerfer, Arbeitslampen, Werkstattlampen, Lampen, Handlampen, Taschenlampen, Halogen, aufladbar
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
€ 4,50*
€ 147,00*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,00*
€ 174,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,00*
€ 149,94
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG