Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

OEM CR435 Lithium Zelle 3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
OEM CR435 Lithium Zelle 3V
Artikel-Nr.:  310-206701
Hersteller:  NoName
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
CR435.OEM: OEM CR435 Elektronikzelle Lithium-Mangandioxid 35,9x4,2 (HxØ/mm) 3V
3V 35,9x4,2 (HxØ/mm)



Achtung! unklare, teils lange Lieferzeit!
Weitere Informationen:
Spannung (V):
3
Kapazität (mAh):
0
Höhe (mm):
36
Durchmesser/Breite (mm):
4.2
... > Sonderzellen und Batterien > Lithium > CR435
Weitere Suchbegriffe: Foto, Batterien, Spezialbatterien, Fotobatterie, Fotozellen, Lithiumbatterien, Minilampen, Mangan, Spezialbatterie, Batterie, Lithium
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
14 Tage
€ 6,00*
€ 1,48*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG