 | | Produktinformationen von
Elwitec | 
|
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 310-206696 Herst.-Nr.: k.A. EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | NOT.OEM: OEM LIO Notebook Geräteakku für ASUS für A42-A4 ASUS A4, A4D, A4G, A4Ga, A4K, A4Ka, A4L, A4S, A4000, A4000D, A4000G, A4000Ga, A4000K, A4000Ka , A4000L, A4000S Series 14,8V 4800mAh 14,8V 4800mAh
Weitere Informationen: | Spannung (V): | 14.8 | | Kapazität (mAh): | 4800 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Notebookakkus, Akkus, Notebook Akkus, Notebookakku, Computer Batterie, Computer Batterie |
|  |  |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  |  |
Elwitec |
6 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 4,50* |
€ 72,37* |
 |  |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  | |  |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von Elwitec |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
72,37* |
€
86,12 |
pro Stück |
|
ab 10 Stück |
€
64,63* |
€
76,91 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec |  |
|  | Versand von Elwitec |  |  |  | |  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00* | € 6,00* | | ab € 20,00* | € 4,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|