Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

fairBEAM Piccolo-Pen 2AAAA Aluminium Stiftleuchte mit LED (Leuchtdioden)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
fairBEAM Piccolo-Pen 2AAAA Aluminium Stiftleuchte mit LED (Leuchtdioden)
Artikel-Nr.:  310-206688
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
ML.FAI: fairBEAM Piccolo-Pen 2AAAA Aluminium Stiftleuchte mit LED (Leuchtdioden) 123x9,5 (HxØ/mm)
123x9,5 (HxØ/mm)

Dort wo ein Kugelschreiber passt, passt auch diese extra schlanke Stiftleuchte. Die robuste Aluminium-Konstruktion ist für professionelle Anwendung konzipiert. Die moderne, unempfindliche, helle und besonders sparsame LED Technik lässt Sie nie im Stich.
-Moment- und Dauerlichtschalter
-Leuchtdauer >24h
-Betriebsgewicht 28g
-Stabiler Clip (entfernbar)
Weitere Informationen:
Spannung (V):
0
Kapazität (mAh):
0
Höhe (mm):
123
Durchmesser/Breite (mm):
9.5
... > ELWITEC > Stiftleuchten > Mit LED (Leuchtdioden)
Weitere Suchbegriffe: Lampen, Stiftlampen, Arztlampen, LED Lampen, Photonen, Taschenlampen, Stablampen
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
€ 6,00*
€ 6,31*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG